Ochranné brýle uvex super g jantar sv exc.

Č. pol.: 9172220
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9172220
EAN/GTIN 4031101378787
Číslo výrobcu 9172220
Číslo L L01660 323

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex super g
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení na rámečku: W 166 FT CE
  • Označení na čočce: 2C-1,2
  • Odstín čočky: jantarový
  • Vlastnosti odstínu čočky: Zvýšení kontrastu
  • Barva (filtr) čočky: žlutá
  • Propustnost: 88 %
  • Materiál rámečku: Plast
  • Další identifikace objektivu: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)