Prevedenie:
Kompatibilita s polomaskami
Boční drážky umožňují nošení přes brýle na předpis
Široký, snadno nastavitelný sluchátkový oblouk
Popis:
Ochranné brýle 3M™ 2890 jsou klasickéUzavřené brýle plným zorníkem, které se vyznačují tenkým a pohodlným střihem. Polykarbonátové čočky poskytují spolehlivou ochranu a optimální viditelnost. Větrací otvory a povrchová úprava čoček proti zamlžování účinně omezují zamlžování čoček při práci ve vysoké vlhkosti. Široká, pohodlně nastavitelná čelenka, nastavitelné závěsy a postranní drážky, které umožňují nošení přes brýle na předpis, zajišťují vysoký komfort nošení. Tento model má čirá skla pro nezakryté vidění - ideální pro použití při mechanických pracích. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9T
Charakteristika:
3profilové brýle 3M™ GoggleGear™ s dostatkem místa pro montáž na většinu brýlí na předpis
K dispozici s možnostmi pro nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Široká, flexibilní oblast nosu umožňuje dobrou fixaci při nošení s půlmaskami chránící dýchací cesty
GG2895S s kotoučovými filtry IR-5, které jsou oblíbené pro svařování plynem a řezání kovů
Poznámka:
Mechanické práce