Prevedenie:
Kompatibilita s polomaskami
Boční drážky umožňují nošení přes brýle na předpis
Široký, snadno nastavitelný sluchátkový oblouk
Popis:
NáhradníDisc Pad opěrný talíře 3M™ 289A jsou vhodné pro ochranné brýle 2890A a 2890SA. Acetátové čočky poskytují spolehlivou ochranu a zároveň optimální vidění díky čirým sklům a úpravě proti zamlžování, která zabraňuje zamlžování. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 N FT
Charakteristika:
Acetátové náhradní sklo
Pro brýle 3M™ 2890A/2890SAS
Acetátové sklo s vynikající chemickou odolností
Speciální povrchová úprava proti zamlžení, která snižuje zamlžení a poskytuje lepší viditelnost