Profesionálna nízka obuv KIOWA BOA® black Low O1, veľkosť 44

Č. pol.: 92260-44
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 44
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92260-44
EAN/GTIN 4030839318065
Číslo výrobcu 92260-44
Číslo L L00790 2991

Popis

Popis:

  • Materiál síťovina/mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
  • Antistatická stélka z měkkého fleecu
  • Podrážka MONO EVA XL EXTRALIGHT® s pryžovými vložkami
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, forma A
  • Bezkožená výbava
  • Bez ochranného krytu špičky
  • Systém BOA® Fit.