• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pracovná obuv MARAIS čierno-modrá Low ESD O1, veľkosť 44

Č. pol.: 972020-44
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 44
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972020-44
EAN/GTIN 4030839322697
Číslo výrobcu 972020-44
Číslo L L00790 4170

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Stélka ESD po celé délce
  • Měkká fleecová stélka s ESD ochranou
  • Podešev z gumy/TPU/EVA TRANSFOAMERS
  • EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
  • Bez kůže
  • Bez ochrany prstů.