Pracovná obuv Clog biela 5300, OB 42

Č. pol.: 092970 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: OB
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Veľkosť obuvi EÚ 42
Trieda ochrany OB
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Druh produktu Clog

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092970 42
EAN/GTIN 4042035974303
Číslo výrobcu 5300 GR.42

Popis

Prevedenie:

Pracovná obuv zo série RUBBER.
  • Vrchný materiál z perforovanej hladkej kože.
  • Vnútorná výstelka z kože.
  • Nastavovací a sklopný remienok na päte.
  • Gumová protišmyková podošva PU.
  • Ošetrená technológiou Sanitized®.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka