Pracovná nízka obuv MARAIS čierno-modrá nízka ESD O1, veľkosť 36

Č. pol.: 972020-36
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 36
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972020-36
EAN/GTIN 4030839322611
Číslo výrobcu 972020-36

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Stélka ESD po celé délce
  • Měkká fleecová stélka s ESD ochranou
  • Podešev z gumy/TPU/EVA TRANSFOAMERS
  • EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
  • Bez kůže
  • Bez ochrany prstů.