Pracovná nízka obuv MAIDU čierna nízka O1, veľkosť 45

Č. pol.: 92250-45
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 45
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92250-45
EAN/GTIN 4030839317976
Číslo výrobcu 92250-45
Číslo L L00790 2952

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/Mesh
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Elastický, polstrovaný jazyk
  • Podrážka ESD PRO černá po celé délce
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Podrážka MONO EVA XL EXTRALIGHT® s pryžovými vložkami
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, forma A
  • Vybavení bez kovu a kůže
  • Bez ochranné krytky prstů
  • Systém šněrování s individuálním rychloupínacím systémem.