• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nízka obuv MADDOX čierna kožená Low ESD O2, veľkosť 47

Č. pol.: 929563-47
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 47
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 929563-47
EAN/GTIN 4030839354094
Číslo výrobcu 929563-47
Číslo L L00790 3000

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka SPORTIVE ESD černá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka z TPU/PU MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O2 FO/SRC, forma A
  • Bez kovového vybavení
  • Bez ochranné špičky
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od BASF.