Bezpečnostný drevák MICHEL white ESD SB, veľkosť 43

Č. pol.: 72440-43
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dreváky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72440-43
EAN/GTIN 4030839222270
Číslo výrobcu 72440-43
Číslo L L00790 4003

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Podrážka C-FIT ESD šedá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka C-FIT z materiálu MONO-PU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Bez koženého vybavení
  • Pásek na nákotník pro individuální přizpůsobení chodidlu
  • Plocha kroku nastavitelná pomocí zapínání na háčky a nopky.