Celoplošná stielka FIREFIGHTERS Sole Level 1, veľkosť 50

Č. pol.: 204011-50
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyberateľná stielka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 204011-50
EAN/GTIN 4030839319024
Číslo výrobcu 204011-50

Popis

Popis:

  • Celoplošná stélka
  • K dispozici v různých výškách: Level 1, Level 2, Level 3
  • Level 1: znatelně větší pohodlí pro silná chodidla
  • Velmi dobrá absorpce a uvolňování vlhkosti pro příjemné klima nohou
  • Odolnost proti oděru.