• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Poltopánky čierne uvex 1 business ESD, S3 45

Č. pol.: 092722 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 1 business
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Oceľ
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Označenie výrobcu uvex 1 business bezpečnostná obuv S3 poltopánka šírka topánok 11
Veľkosť obuvi EÚ 45
Farba čierna
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092722 45
EAN/GTIN 4031101933689
Číslo výrobcu 8449245

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv Business uvex 1 s veľmi dobrými klimatickými vlastnosťami.
  • Hydrofóbna hladká koža.
  • Textilná podšívka absorbujúca vlhkosť.
  • Mäkká polstrovaná chlopňa.
  • Odnímateľná pohodlná stielka.
  • Podrážka z PU, čierna.
  • Vybavenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 40 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 40 – 48.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka