• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Šnurovacie členkové topánky hnedé NIKOLAS XW ESD, S3 42

Č. pol.: 092235 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NIKOLAS
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 42
Farba hnedá
Druh produktu Čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092235 42
EAN/GTIN 4030839196540
Číslo výrobcu 763371-42

Popis

Prevedenie:

Klasické pracovné bezpečnostné čižmy v púštnom vzhľade.
  • Vrchný materiál z nubukovej kože.
  • Kožená podšívka.
  • Celoplošná vyberateľná stielka BUSINESS ESD.
  • Mäkká flísová stielka s vyhotovením ESD.
  • Extra široký strih.
  • Stielka MONO-PU BUSINESS.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 40 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 40 – 48.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka