Sandále čierne/modré IMPULSE XXT blue Easy ESD, S1 36

Č. pol.: 092262 36
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť podošvy: Podrážka rebound

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria IMPULZ
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Veľkosť obuvi EÚ 36
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092262 36
EAN/GTIN 4030839349861
Číslo výrobcu 719755-36

Popis

Prevedenie:

Pohodlná bezpečnostná obuv IMPULSE XXT v modernom dizajne.
  • Vrchný materiál z mikrovlákna.
  • Priedušná textilná podšívka.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Čierna stielka ESD PRO po celej dĺžke.
  • PU/PU Wellmaxx podrážka TRAINERS, protišmyková.
  • Jadro podrážky z materiálu Infinergy® od spoločnosti BASF pre celoplošné tlmenie.
  • Vybavenie ESD.
  • Vyhotovenie bez kovu a kože.

Ľahké bezpečnostné sandále s dvojitým zapínaním na suchý zips.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka