Prevedenie:
Sandále s dvojitým suchým zipsom a veľkoplošnou vetracou štruktúrou.
Bezpečnostná obuv série
VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
- Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
- Priedušná funkčná podšívka.
- Podošva TPU Athletic ESD.
- Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
Séria VF s tlmením v oblasti päty SECURA VARIO® a textilnou ochranou proti prepichnutiu.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.