Sandalia negro/azul VD PRO 1000 VF ESD, S1P XB

Número de artículo: 092593
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
34 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Sandalia con cierre por adherencia doble y amplia estructura de ventilación.
Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletics ESD.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Serie VF con amortiguación del talón SECURA VARIO® y con protección textil contra penetración.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra