Bezpečnostní sandály S1 CP 4010 ESD XB 47

Č. pol.: CP 4010 ESD XB 47
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 47
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CP 4010 ESD XB 47
EAN/GTIN 4044348701409
Číslo výrobcu CP 4010 ESD XB 47

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
  • Ultralehké vložky z mikrovlákna a velké síťoviny s kvalitní ventilací
  • Bezkovová konstrukce
  • Dva individuálně nastavitelné suché zipy pro ideální držení
  • Zesílená ochrana špičky z TPU odolná proti oděru
  • Kompozitní krytka špičky bez kovu
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní vložka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO REBOUND
  • Podešev TPU Competition ESD.