uvex 1 sportovní obuv S1P růžová šířka 12 velikost 40

Č. pol.: 6597340
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6597340
EAN/GTIN 4031101735757
Číslo výrobcu 6597340
Číslo L L01670 882

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 sport
  • Typ produktu: Nízká obuv
  • Barva (filtr): růžová
  • Třída ochrany: S1P
  • Pohlaví: Dámy
  • Velikost: 40
  • Zapínání: Tkaničky do bot
  • Značka: uvex
  • Stélka: uvex xenova® syntetická stélka
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 1 sport
  • Materiál svršku: Textil
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 1 sport
  • Šířka: 12