{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | VINTAGE | |
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Ocel | |
Odolnosť proti prieniku | Textil | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 39 | |
Typ obuvi | poltopánky | |
Farba | sivá | |
Vrchný materiál | Hovädzia koža | |
Materiál podrážky | TPU-/PU | |
Materiál vnútornej výplne | priedušná textilná podšívka | |
Zips | šnúrky | |
Odolnosť proti pošmyknutiu | áno | |
Spotreba energie v oblasti päty | áno | |
antistatické | áno | |
proti preniknutiu a naberaniu vody | áno | |
Vodeodolnosť celej topánky | áno | |
podrážka odolná voči oleju a benzínu | áno | |
vhodné pre ortopedické vložky | áno | |
Druh produktu | Bezpečnostné topánky |
Číslo položky | 092230 39 | |
EAN/GTIN | 4030839220337 | |
Číslo výrobcu | 721071-39 |