Poltopánky čierne NEW CELTIC, S3 37

Č. pol.: 092398 37
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Veľkosť obuvi EÚ 37
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092398 37
EAN/GTIN 8023796650909
Číslo výrobcu FW220-000 GR. 37

Popis

Prevedenie:

Šnurovacie čižmy NEW CELTIC z robustných materiálov.
  • Vrchný materiál z nepremokavej kože s vyrazeným vzorom.
  • Vnútorná výstelka zo 100 % polyesteru, priedušná, antibakteriálna, oderuvzdorná.
  • Anatomická a perforovaná vložka AIR z materiálu EVA a látky pre optimálnu stabilitu.
  • Podošva: PU/PU.
  • Vysoké prekrytie špičky z PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 36 – 48.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka