Prevedenie:
Moderná bezpečnostná obuv série Competition s
tlmením v oblasti päty SECURA VARIO® a technológiou VARIO Multiflex® pre obzvlášť vysoké pohodlie počas nosenia.
- Vrchný materiál z bezšvového textilu a vysokofrekvenčne vyrazeným vzorovaním.
- Priedušná funkčná podšívka.
- Podrážka Competition ESD z TPU, čierna.
- Pohodlné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
CP 4310 s BOA® Fit systémom.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Poznámka:
Široké vyhotovenie XB pod č. 092504.