Prevedenie:
Bezpečnostná obuv série
VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
- Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
- Priedušná funkčná podšívka.
- Podošva TPU Athletic ESD, svetlomodrá.
- Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
Séria VF s tlmením v oblasti päty SECURA VARIO® a textilnou ochranou proti prepichnutiu.Poltopánka s bezšvovým vyhotovením. Jazyk proti prachu, ozdobená vrchná časť.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.
Poznámka:
Široké vyhotovenie XB pod č.
092597.