• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1100 ESD, S1 XB 38

Č. pol.: 092522 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VD PRO 1000 ESD
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 38
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092522 38
EAN/GTIN 4044348517048
Číslo výrobcu VD PRO 1100 ESD XB 38

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť.
  • Vrchný materiál z veľmi ľahkého mikrovlákna
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD.
  • Vložka z pravej kože.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

S tlmením v oblasti päty SECURA VARIO®.
Poltopánky s uzavretým jazykom a s zosilnenou ochrana špičky.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46. je možné objednať veľkosti EU 36 – 50.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka