Poltopánky čierna/fialová VD PRO 3530 ESD, S2 XB 35

Č. pol.: 092707 35
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 35
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092707 35
EAN/GTIN 4044348606728
Číslo výrobcu VD PRO 3530 ESD XB 35

Popis

Prevedenie:

Dámska bezpečnostná obuv VD PRO 3530 s technológiou VARIO Multiflex® a tlmením v oblasti päty SECURA VARIO®.

  • Priedušný funkčný vrchný materiál.
  • Konštrukcia obuvi bez švov.
  • Mäkká a priedušná funkčná podšívka.
  • Komfortná vložka ERGO-SOFT ESD.
  • Stielka z pravej kože.
  • Podošva z TPU Athletic ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka