Poltopánky čierna/červená MEAZZA, S1P 35

Č. pol.: 092382 35
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1PS
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: odolný voči palivu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1PS
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť odolný voči palivu
Veľkosť obuvi EÚ 35
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092382 35
EAN/GTIN 8023796641365
Číslo výrobcu 78430-000.W35

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv MEAZZA v športovom dizajne.
  • Vrchný materiál z priedušného materiálu Microtech
  • Vnútorná výstelka zo 100 % polyesteru, priedušná, antibakteriálna, oderuvzdorná.
  • Anatomická a perforovaná vložka z PU, absorbujúca nárazy.
  • Podošva: PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 35 – 48.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka