Bezpečnostní obuv S1P ESD DX 741 SF NB 43

Č. pol.: ESD DX 741 SF NB 43
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 43
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ESD DX 741 SF NB 43
EAN/GTIN 4044348502686
Číslo výrobcu ESD DX 741 SF NB 43
Číslo L L00780 5430

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultralehké mikrovlákno
  • Perforace pro optimální ventilaci
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Hliníková špička
  • Vysoce flexibilní, odolná proti propíchnutí bez použití kovů SECURA FLEX
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev TPU Dynamics ESD