Bezpečnostné čižmy žlté DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 38

Č. pol.: 092921 38
  • Minimálne množstvo objednávky 6 pár
  • Kroky objednávky: 6 pár
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S5
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Oceľ
  • Odolnosť proti prieniku: Oceľ
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S5
Materiál ochrannej hlavice špičky Oceľ
Odolnosť proti prieniku Oceľ
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Farba žltá
Veľkosť obuvi EÚ 38
Druh produktu Gumené čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092921 38
EAN/GTIN 8713197371526
Číslo výrobcu NAEJF01.38

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné čižmy JobGUARD FULL SAFETY pre náročné úlohy. Vynikajúca priľnavosť s vonkajšou podrážkou odolnou voči olejom. Dokonalé prispôsobenie zabraňuje sklzu päty a únave chodidiel pre pohodlné nosenie.
  • Vrchný materiál Acifort®.
  • Podrážka Acifort®, čierna.
  • Vložka Dunlop Acifort® Comfort.
  • Čierna vnútorná podšívka.
  • Vybavenie ESD.

Použitie:

Priemysel

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka