uvex 2 boty S3 černá/oranžová Šířka 14 velikost 46

Č. pol.: 6509446
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 46
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6509446
EAN/GTIN 4031101670546
Číslo výrobcu 6509446
Číslo L ZP5609 6509446

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2
  • Typ produktu: Obuv
  • Barva (filtr): černá/oranžová
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 46
  • Zapínání: Tkaničky do bot
  • Značka: uvex
  • Stélka: uvex xenova® syntetická stélka
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 1/uvex 2
  • Materiál svršku: micro velur
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 2
  • Šířka: 14