Hasičská obuv S3 FIRE COMMANDER XXB 38

Č. pol.: FIRE COMMANDER XXB 38
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 38
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FIRE COMMANDER XXB 38
EAN/GTIN 4044348274804
Číslo výrobcu FIRE COMMANDER XXB 38

Popis

Popis:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Celoplošná hydrofobní hladká useň
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Zesílená ochrana špičky odolná proti oděru
  • Dva funkční úchyty
  • Ochrana kotníku
  • Podšívka z pravé kůže
  • Ocelová špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka SECURA CARE
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev Perbunan Alpine