Hasičská obuv (forma C) FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI typ F1PA, veľkosť 45

Č. pol.: 768901-45
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 45
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 768901-45
EAN/GTIN 4030839290545
Číslo výrobcu 768901-45
Číslo L L00790 5057

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže - ohnivzdorná
  • GORE-TEX CROSSTECH® membrána
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce FIREFIGHTERS Level 2
  • Ochrana proti průniku bez kovů
  • Hrubá hrubá GUMMI/PU podrážka POWERGRIP
  • TPU krytka
  • Ocelová špička
  • DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/F1PA/HRO/SRC, Form C
  • BOA® Fit System
  • Poutko na stažení
  • Měkké polstrování kotníku
  • Tepelně odolné švy