Bezpečnostní obuv S3 OSLO BAU GORE II XXB 47

Č. pol.: OSLO BAU GORE II XXB 47
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 47
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OSLO BAU GORE II XXB 47
EAN/GTIN 4044348316474
Číslo výrobcu OSLO BAU GORE II XXB 47

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Membrána GORE-TEX
  • Celoplošná hydrofobní hladká kůže
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Zesílený chránič špičky odolný proti oděru
  • Polstrovaný límec pro větší pohodlí
  • Ocelová špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-COOL®
  • SECURA VARIO® System
  • Podešev Perbunan Alpine