• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Bezpečnostná obuv BRAYDEN XXTM biely pásik Mid ESD S3, veľkosť 41

Č. pol.: 760531-41
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 41
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 760531-41
EAN/GTIN 4030839284803
Číslo výrobcu 760531-41

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno;Prodyšná textilní podšívka;Celoplošná stélka ESD PRO šedá;Ochrana proti průniku bez kovů;Podešev MONO-PU WELLMAXX TRAINERS MONO;Syntetická špička;EN ISO 20345 S3 SRC, Form B;Bez kovů a kůže;Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.