• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Bezpečnostná obuv ALAN XXTP čierno-červená Mid ESD S3S, veľkosť 44

Č. pol.: 761301-44
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 44
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 761301-44
EAN/GTIN 4030839404850
Číslo výrobcu 761301-44
Číslo L L00790 5363

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka ESD PRO černá po celé délce
  • Ochrana proti proniknutí kovů
  • Podešev TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Syntetická špička
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR, Form B
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF