Bezpečnostná šnurovacia obuv jo_POWERFUL čierna Mid S3, veľkosť 46

Č. pol.: 16611-46
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 46
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16611-46
EAN/GTIN 4035877932655
Číslo výrobcu 16611-46
Číslo L L00790 3369

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • Podrážka z gumy/EVA jo_CROSS
  • TPU stěrka
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma B
  • Stabilizační systém paty