Bezpečnostná šnurovacia obuv SHADOW Mid ESD S3, veľkosť 37

Č. pol.: 761081-37
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 37
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 761081-37
EAN/GTIN 4030839227138
Číslo výrobcu 761081-37
Číslo L L00790 2913

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Kožená podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO béžová
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • TPU/PU podešev L10
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Včetně extra tkaniček