Bezpečnostná šnurovacia obuv MILES BOA® Mid ESD S3, veľkosť 43

Č. pol.: 769491-43
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 43
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 769491-43
EAN/GTIN 4030839358788
Číslo výrobcu 769491-43
Číslo L L00790 3923

Popis

Popis:

  • Hovězí/hydrofobní nubuková kůže
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Černá stélka ESD PRO po celé délce
  • Měkká fleecová stélka s integrovanými prohlubněmi podporující ESD
  • Ocelová mezipodešev
  • Podešev WELLMAXX z TPU/PU
  • Ochrana prstů odolná proti oděru
  • Plastová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
  • BOA® Fit System