Bezpečnostná šnurovacia obuv EMOTION ESD S3, veľkosť 45

Č. pol.: 761091-45
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 45
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 761091-45
EAN/GTIN 4030839222966
Číslo výrobcu 761091-45
Číslo L L00790 919

Popis

Popis:

  • Nubuková kůže ve vintage stylu
  • Tkaninová podšívka Bioactive
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO béžová
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • TPU/PU podrážka L10
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B.