Bezpečnostná šnurovacia obuv (forma C) RENZO S High ESD S3 HI, veľkosť 43

Č. pol.: 764751-43
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 43
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 764751-43
EAN/GTIN 4030839276020
Číslo výrobcu 764751-43
Číslo L L00790 899

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plně polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka ESD PRO černá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Podrážka SAFETY-GRIP
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, forma C