Šnurovacie členkové topánky čierne STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3 48

Č. pol.: 092267 48
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Označenie výrobcu 768671-48
Veľkosť obuvi EÚ 48
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092267 48
EAN/GTIN 4030839286043
Číslo výrobcu 768671-48

Popis

Prevedenie:

Módna bezpečnostná obuv v ležérnom vzhľade.
  • Vrchný materiál z hydrofóbneho nubuku.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vložka ESD PRO čierna.
  • Prekrytie z TPU.
  • GUMENÁ/TPU podrážka WELLMAXX GRIP s jadrom podrážky Infinergy® od spoločnosti BASF.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka