{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | uvex 1 | |
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S2 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | kompozity | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 48 | |
Typ obuvi | šnurovacie clenkové topánky | |
Farba | cierna/žltá | |
Vrchný materiál | vodoodpudivý hightech mikrovelúr | |
Materiál podrážky | Polyuretán | |
Materiál vnútornej výplne | Distance Mesh | |
vyhotovenie bez kovu a kože | áno | |
Zips | šnúrky | |
Odolnosť proti pošmyknutiu | áno | |
Spotreba energie v oblasti päty | áno | |
antistatické | áno | |
proti preniknutiu a naberaniu vody | áno | |
Vodeodolnosť celej topánky | áno | |
podrážka odolná voči oleju a benzínu | áno | |
odoberateľná podstielka | áno | |
vhodné pre alergikov na chróm | áno | |
Druh produktu | Bezpečnostné čižmy |
Číslo položky | 092118 48 | |
EAN/GTIN | 4031101534909 | |
Číslo výrobcu | 8545848 |