{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál špičky | Ocel | |
Zabezpečenie prístupu | Ocel | |
Správanie podošvy vo vzťahu ku kontaktnému teplu (teplota topenia vonkajšej podošvy) | vyše 200 °C | |
Izolácia za studena | do -20 °C | |
Štandard | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
Vlastnosť | tlmenie Vario® | |
Veľkosť obuvi EÚ | 36 | |
Typ výrobku | Bezpečnostné čižmy |
Číslo položky | 092782 36 | |
EAN/GTIN | 4044348488003 | |
Číslo výrobcu | STAVANGER BAU GORE II XB 36 |