{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Ocel | |
Odolnosť proti prieniku | Ocel | |
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) | vyše 200 °C | |
Tepelná izolácia | do -20 °C | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
Vlastnosť | tlmenie Vario® | |
Veľkosť obuvi EÚ | 36 | |
Druh produktu | Bezpečnostné čižmy |
Číslo položky | 092781 36 | |
EAN/GTIN | 4044348487969 | |
Číslo výrobcu | STAVANGER BAU GORE II NB 36 |