Členkové topánky čierna/modrá ALESSIO Mid ESD, S3 40

Č. pol.: 092252 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ALESSIO
Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092252 40
EAN/GTIN 4030839226766
Číslo výrobcu 767541-40

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv ALESSIO zo série ELTEN Safety-Grip.
  • Svršok z robustnej hovädzej kože.
  • Dýchateľná textilná podšívka.
  • Zatvorený, polstrovaný popruh.
  • Podrážka ESD PRO čierna po celej dĺžke.
  • Hrubá PU/PU podrážka SAFTEY-GRIP.
  • PU krytka na ochranu hornej časti.
  • Reflexné pruhy pre lepšiu viditeľnosť.
  • ESD-Ausstattung.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka