Přilbová lampa 3M™ pro vysoce výkonnou svářecí masku 3M™ Speedglas™ G5-01, včetně žárovky, čočky, kabelu/montážních dílů a dlouhého kabelu - H169200

Č. pol.: 7100185841
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svetlo na okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100185841
EAN/GTIN 04054596625488
Číslo výrobcu 7100185841
Číslo L L01140 204

Popis

Prevedenie:

Příslušenství pro 3M™ Speedglas™ G5-01
Montuje se na vysoce výkonnou svařovací masku 3M™ Speedglas™ G5-01
Slouží k osvětlení obrobku nebo k osvětlení tmavého pracovního prostředí
Sada obsahuje všechny díly potřebné pro uvedení do provozu: osvětlovací těleso, nasazovací zorník, kabel / montážní díly a Long kabel.
Používá akumulátor respirátoru 3M™ Adflo™ Blower jako zdroj napájení.

Popis:

Kompletní sada přilbového svítidla pro vysoce výkonnou svářečskou masku 3M™ Speedglas™ G5-01, včetně osvětlovacího tělesa, upevňovací čočky, kabelu/částí pro upevnění a dlouhého kabelu.

Charakteristika:

Přídavné podložky a kabel jsou k dispozici samostatně jako náhradní díly
Obvyklá prohlídka zařízení je GARANT pro nejvyšší možnou bezpečnost a pohodlí uživatele.
Opotřebované nebo poškozené součásti vyměňte.