3M™ Versaflo™ dýchací trubice, lehká, BT-20S

Č. pol.: 7000000158
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vzduchová hadica respirátor s ventilátorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000000158
EAN/GTIN 04046719252169
Číslo výrobcu 7000000158
Číslo L Z0E000 BT20S

Popis

Prevedenie:

Pohodlná práce díky nízké hmotnosti a manipulaci jednou rukou
Velikost: 735 mm
lehký
Připojení QRS

Popis:

BT20S PU lehká hadice s ocelovou spirálou, krátká Délka: 73,5 cm

Charakteristika:

Kompatibilní se všemi čelními deskami a zdroji vzduchu

Poznámka:

Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units