{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť helmy | Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou | |
Označenie výrobcu | pronamic alpine biela | |
Farba | biela | |
Veľkosť | 53 cm - 63 cm | |
Materiál plášťa prilby | ABS | |
Hmotnosť | 490 g | |
Norma | STN EN 397; DIN EN 12492 | |
Regulácia šírky | skrutkovací uzáver | |
Druh produktu | Ochranná helma |
Číslo položky | 097837 WHITE | |
EAN/GTIN | 4031101959856 | |
Číslo výrobcu | 9735030 |