Prevedenie:
Táto
multifunkčná športová prilba spája požiadavky priemyselnej ochrannej prilby s vlastnosťami horolezeckej prilby. Pronamic znamená optimálnu ochranu (
protection) a dynamiku (dy
namic). Pohodlné nastavenie šírky pomocou pogumovaného otočného kolieska. Postupné nastavenie vnútorného priestoru na optimálne prispôsobenie. Veľkoryso navrhnuté vetracie otvory na boku prilby. Rozsiahle montážne prvky pre príslušenstvo prilby, ako je tvárový štít, ochranné okuliare a čelovka. Ľahká a odolná škrupina prilby vyrobená z ABS. Odolnosť voči chladu
do -30 °C.- 4-bodový popruh
- 30 mm euro upínač slot
- PU potítko
- Malý uhol sklonu
- S otočným uzáverom
S
integrovanou technológiou MIPS.
Použitie:
Údržba, lešenie, technika údržby, montážne, výškové a záchranné práce.
Norma:
DIN EN 12492
Poznámka:
Čtyřbodový podbradní pásek EN 12492 (art. č. 9790351) je součástí sériově dodávaného výrobku, podbradní pásek podle EN 397 (Art. č. 9790021) je dostupný samostatně formou příslušenství.