Esecuzione:
Questo
casco multifunzione sportivo unisce i requisiti richiesti da un casco di protezione per uso industriale con le caratteristiche di un casco per arrampicate. Pronamic è sinonimo di protezione (
protection) e dinamica (dy
namic) di livello eccellente. Pratica regolazione della larghezza tramite rotella gommata. Regolazione graduale dei componenti interni per una vestibilità ottimale. Ampie aperture di ventilazione posizionate ai lati del casco. Vasta gamma di elementi di montaggio per eventuali accessori specifici come protezioni per il viso, occhiali di protezione e lampada frontale. Elmetto in ABS leggero e resistente. Resistente alle basse temperature
fino a -30 °C.
- Cinghia a 4 punti
- Attacco Euroslot da 30 mm
- Fascia tergisudore in PU
- Proteggi nuca ribassato
- Con tappo a vite
Con
tecnologia MIPS integrata.
Uso:
Manutenzione, realizzazione di impalcature, ingegneria della manutenzione, montaggio, lavori in altezza e di salvataggio.
Norma:
DIN EN 12492
Nota:
Sottogola a 4 punti di attacco a norma EN 12492 (n. art. 9790351) incluso nella dotazione di serie, mentoniera a norma EN 397 (n. art. 9790021) disponibile come accessorio separato.