3M™ Versaflo™ Náhradní kukla S-757 s vnitřním krytem, S-707

Č. pol.: 7000027992
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hlavový diel respirátor s ventilátorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000027992
EAN/GTIN 04046719252497
Číslo výrobcu 7000027992
Číslo L L01140 88

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Velikost: Jedna velikost
Tkanina speciálně navržená tak, aby zamezila rozstřiku laku

Popis:

Náhradní kukla Premium S70710 je náhradní díl pro opakovaně použitelnou lehkou kuklu 3M™ Versaflo™ Premium S757. Zajišťuje ochranu hlavy, krku a ramen a poskytuje ochranu očí a obličeje v souladu s normou EN166 (ochrana proti stříkajícím kapalinám a létajícím částicím s malým dopadem). Její materiál je speciálně potažen pro lakýrnické práce, takže se mlha z barvy drží na povrchu kapoty a nemůže proniknout do materiálu.

Charakteristika:

Náhradní díl pro opakovaně použitelnou lehkou kapotu Versaflo™ Premium S657
Vnitřní ochranný kryt

Poznámka:

Use with 3M™ Versaflo™ S-Series Painters Hood Assembly, Single Size, S-757