Prevedenie:
Barva produktu: Oranžová
Optimální větrání
Přizpůsobitelná tvář a ochrana sluchu
Pouze pro montáž na hlavu, příslušenství se prodává samostatně
Popis:
Pokrývka hlavy 3M™ Peltor™ G500 kombinuje ochranu obličeje a sluchu v jednom systému a zajišťuje optimální ochranu v širokém spektru aplikací. Díky inovativní konstrukci náhlavní soupravy je možná kombinace s různými kuklami 3M, chrániči sluchu, komunikačními systémy a integrovanými ochrannými brýlemi. Model G500-GU je žlutý a je k dispozici jako samostatná součást kombinace G500 pro průmysl. Čelenka s ergonomicky tvarovaným krčním polštářkem zajišťuje maximální pohodlí i při dlouhodobém nošení. Pohodlný otočný ráčnový uzávěr se snadno uchopitelným nastavovacím knoflíkem také umožňuje rychlé a přesné nastavení velikosti. Individuální nastavení je možné také díky třístupňovému nastavení výšky. Optimální větrání zajišťuje přední panel s větracími otvory, který má také praktický držák kabelů pro připojení komunikačních systémů.
Charakteristika:
Přední panel s větracími otvory
Poznámka:
Use with 3M™ V5 Series faceshield, 3M™ PELTOR™ Hearing Protection and 3M™ V9 integrated safety glasses